VCGT 050102 HU7315-1

Cod articol: 261358 HU7315-1

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    18,11 € / buc.
  • de la 10 buc.
    15,09 € / buc.
La cerere
În stoc
144 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Cod ISO Plăcuţă amovibilă VCGT 050102
Rază la colţ 0,2 mm
Categorie HU7315-1
Materialul sculei Carbura
Strat de acoperire neacoperit
Aplicaţia principală N
Condiţie de tăiere continuă
Sfărâmător de aşchii AF
Toleranţă G
Adâncime de tăiere ap 0,05 mm - 1,5 mm
Avans f 0,03 mm/rot - 0,25 mm/rot
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală 50 m/min - 600 m/min
Numărul de schimbări / tăişuri 2
Codificare finisare / degroşare Degroşare-finisare
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 261358 HU7315-1
EAN / GTIN 4045197976291

Tabel de aplicaţii

continu
 
Umiditate maximă
 

Descărcări și documente

Produse potrivite

Suport de scule