VBGT 110301 HU7310

Cod articol: 261220 HU7310

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    18,06 € / buc.
  • de la 10 buc.
    15,05 € / buc.
La cerere
În stoc
196 livrabil imediat

Oferte

Setați cu avantajul de preț

Detalii despre produs

Date tehnice

Cod ISO Plăcuţă amovibilă VBGT 110301
Rază la colţ 0,1 mm
Categorie HU7310
Materialul sculei Carbură
Strat de acoperire neacoperit
Aplicaţia principală N
Condiţie de tăiere continuu
Sfărâmător de aşchii AM
Toleranţă G
Adâncime de tăiere ap 0,1 mm - 4 mm
Avans f 0,05 mm/rot - 0,5 mm/rot
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală 350 m/min - 600 m/min
Numărul de schimbări / tăişuri 2
Codificare finisare / degroşare Degroşare-finisare
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 261220 HU7310
EAN / GTIN 4045197696205

Tabel de aplicaţii

Alu Termo Pl
N
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
Alu > 10% Si
N
continu
 
Umiditate maximă
 
Uscat
 

Descărcări și documente

Produse potrivite

Suport de scule