GARANT Master Eco cuţit de strunjire scurt 20/16 mm

Cod articol: 261123 20/16
La cerere
În stoc
9 livrabil imediat
  • Standard: DIN ISO 5610
  • Răcire interioară: da

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie Master Eco
Mărime coadă 20 mm
Mărimea plăcuţei 16 mm
Tip de utilizare stânga
Standard DIN ISO 5610
Răcire interioară da
Cod ISO Suport SVJBR/L 2020H16
Plăcuţă amovibilă compatibilă VB.. 1604..
Lăţimea funcţională L4 25 mm
Lungime cap L1 40 mm
Lungimea totală L 100 mm
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile 269023 3
Portplăcuţă 259033 5
şurub pentru portplăcuţă 269013 7
Unghi de reglare κ 93 grad
Utilizare Strunjire frontală; Strunjire frontală
Tip produs Cap de strunjire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 261123 20/16
EAN / GTIN 4067263122579

Descriere

Execuţie:

Răcire extrem de eficientă direct pe tăiş şi răcire suplimentară a suprafeţelor libere.

Notă:

Transferul lichidului de răcire în combinaţie cu suporturile GARANT Master Eco codurile 319006319136 sau cod 317900 la o lungime a cozii de < 125 mm. Posibilitate de racordare cu ajutorul unei îmbinări de furtun (G 1/8 inch) Cod 269207 şi 269208.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Accesorii

Inserţii

Din aceeași serie "Master Eco" Vedeţi-le pe toate