• Ultima șansă! În curând nu mai face parte din sortimentul nostru.

Plăcuță amovibilă pentru strunjire TCMT 110204, pentru finisare

Cod articol: 260952 HB7140-1
Reducere
8,00 €
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    5,58 € 8,00 € / 1 buc.
  • de la 10 buc.
    4,65 € 6,67 € / 1 buc.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
370 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Categorie Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tehnologie de acoperire CVD
Cod ISO Plăcuţă amovibilă TCMT 110204
Rază la colţ 0,4 mm
Categorie HB7140-1
Materialul sculei Carbura
Aplicaţia principală M
Condiţie de tăiere ușor întreruptă
Sfărâmător de aşchii VS
Adâncime de tăiere ap 0,2 mm - 1,5 mm
Avans f 0,1 mm/rot - 0,3 mm/rot
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală 70 m/min - 260 m/min
Numărul de schimbări / tăişuri 3
Codificare finisare / degroşare Finisare
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire

Identificare și clasificare

Cod articol 260952 HB7140-1
EAN / GTIN 4045197819291
Număr producător 260952 HB7140-1
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
continu
 
neregulat
 
Umiditate maximă