Cuţit de strunjit 16/12 mm

Cod articol: 260707 16/12
La cerere
În stoc
1 livrabil imediat
  • Standard: DIN ISO 5610
  • Răcire interioară: nu

Detalii despre produs

Date tehnice

Mărime coadă 16 mm
Mărimea plăcuţei 12 mm
Tip de utilizare pe stânga
Standard DIN ISO 5610
Răcire interioară nu
Cod ISO Suport SSSCR/L 1616H12
Plăcuţă amovibilă compatibilă SC.. 1204..
Lăţimea funcţională L4 20 mm
Lungime cap L1 18 mm
Lungimea totală L 100 mm
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile 269028 20
Portplăcuţă 269005 9
şurub pentru portplăcuţă 269013 5
Unghi de reglare κ 45 grad
Utilizare Strunjire frontală; Strunjire longitudinală pe exterior
Tip produs Cuţit de strunjit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 260707 16/12
EAN / GTIN 4062406396824

Descărcări și documente

Produse potrivite

Accesorii

Piese de schimb

Inserţii
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
    Mărime coadă / plăcuţă (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături