Cuţit de strunjit 20/12 mm

Cod articol: 260705 20/12
Reducere
103,00 €
La cerere
În stoc
33 livrabil imediat
  • Standard: DIN ISO 5610
  • Răcire interioară: nu

Detalii despre produs

Date tehnice

Mărime coadă 20 mm
Mărimea plăcuţei 12 mm
Tip de utilizare pe stânga
Standard DIN ISO 5610
Răcire interioară nu
Cod ISO Suport SSBCR/L 2020K12
Plăcuţă amovibilă compatibilă SC.. 1204..
Lăţimea funcţională L4 17 mm
Lungime cap L1 20 mm
Lungimea totală L 125 mm
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile 269028 20
Portplăcuţă 269005 9
şurub pentru portplăcuţă 269013 5
Unghi de reglare κ 75 grad
Utilizare Strunjire longitudinală pe exterior; Strunjire frontală; Strunjire frontală
Tip produs Cuţit de strunjit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 260705 20/12
EAN / GTIN 4045197878151

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb

Inserţii