RC.T 0602 HB725-1

Cod articol: 260620 HB725-1

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    7,56 € / buc.
  • de la 10 buc.
    6,30 € / buc.
La cerere
În stoc
1.075 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Cod ISO Plăcuţă amovibilă RCMT 0602
Categorie HB725-1
Materialul sculei Carbură
Aplicaţia principală UNI
Condiţie de tăiere uşor întrerupt
Sfărâmător de aşchii UM1
Toleranţă M
Adâncime de tăiere ap 0,5 mm - 2 mm
Avans f 0,1 mm/rot - 0,3 mm/rot
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală 60 m/min - 230 m/min
Numărul de schimbări / tăişuri 4
Codificare finisare / degroşare Finisare
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 260620 HB725-1
EAN / GTIN 4062406765996

Descărcări și documente

Produse potrivite

Suport de scule