{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Mărime coadă | 25 mm | |
Mărimea plăcuţei | 8 mm | |
Tip de utilizare | pe stânga | |
Standard | Normă de fabricație | |
Răcire interioară | nu | |
Cod ISO Suport | SRGCR/L 2525M08 | |
Plăcuţă amovibilă compatibilă | RC.T 0803 | |
Lăţimea funcţională L4 | 32 mm | |
Lungime cap L1 | 19,8 mm | |
Lungimea totală L | 150 mm | |
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile | 269028 29 | |
Unghi de reglare κ | 30 grad | |
Utilizare | Strunjire frontală; Strunjire longitudinală pe exterior | |
Tip produs | Cuţit de strunjit |
Cod articol | 260607 25/08 | |
EAN / GTIN | 4062406059514 |