Plăcuță amovibilă pentru strunjire DC.T 11T304, pentru prelucrare medie

Cod articol.: 260490 PV720
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăți
  • Pași de comandă: 10 bucăți
La cerere
În stoc
249 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Categorie Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip de fixare placă de tăiere S (cu gaură adâncită înșurubată prin gaură)
Număr de tăişuri 2 buc.
Denumire Inserție de tăiere DCMT11T304
Categorie PV720
Material tăiș Metaloceramice
Grupa de aşchiere P (oţel)
Rază la colţ R 0,4 mm
Strat de acoperire Megacoat Nano
Clasa de toleranţă M
Execuție spargere așchii GK
Prelucrare uscată recomandat
Lubrifiant de răcire da
Denumirea producătorului DCMT11T304GK PV720
Formă de bază Rombic
Grosime plăcuță de tăiere S 3,97 mm
Versiune plăcuță de tăiere neutru
Lungime muchie așchietoare l 11,628 mm
Diametru plăcuță de tăiere d 9,525 mm
Unghi la colţ 55 grade
Unghi de degajare normal (muchie de tăiere principală) 7 grade
Cod ISO DCMT11T304
Diametrul orificiului de fixare 4,4 mm
Adâncimea de tăiere – intervalul de lucru recomandat, min. 0,5 mm
Adâncimea de tăiere – intervalul de lucru recomandat, max. ap max 3 mm
Adâncimea de tăiere ap, min. 0,25 mm
Adâncimea de tăiere ap, max. 2,75 mm
Viteza de tăiere – aplicație principală, min. 60 m/min
Viteza de tăiere – aplicație principală, max. 270 m/min
Vorschub pro Umdrehung min. f 0,1 mm/rot
Vorschub pro Umdrehung max. f 0,3 mm/rot
Material tăiș, denumire producător PV720
Placă de tăiere grosime T 3,97 mm
Codificarea punctului de separare a plăcii de tăiere DC11T3043N
Codificarea punctului de separare a plăcii de tăiere conform ISO TS 13399-60 DC11T3043N
Tip produs Plăcuţă
Cu cod ISO da
Standard DIN ISO 1832
Direcţie de utilizare neutru
Recomandat pentru material Oțel (P)
Codificare finisare / degroşare Degroşare-finisare; Finisare
Tip de fixare Alezaj
Sfărâmător de aşchii da
Condiţie de tăiere permanent
Numărul de posibilități de utilizări 2 buc.
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 260490 PV720
EAN / GTIN 4960664726899
Număr producător TLD64041
Producător/responsabil KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Tabel de aplicaţii

Oţel < 500 N/mm²
P
Oţel < 750 N/mm²
P
Oţel < 900 N/mm²
P
Oţel < 1100 N/mm²
P
Oţel < 1400 N/mm²
P
INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
continu
 
Uscat