Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Există o alternativă la acest produs

DC.T 070202 PDL025

Cod articol: 260381 PDL025

Detalii despre produs

Date tehnice

Cod ISO Plăcuţă amovibilă DCGT 070202
Rază la colţ 0,2 mm
Categorie PDL025
Materialul sculei Carbura
Aplicaţia principală N
Condiţie de tăiere ușor întreruptă
Sfărâmător de aşchii MFP-SK
Toleranţă G
Adâncime de tăiere ap 0,5 mm - 2,5 mm
Avans f 0,03 mm/rot - 0,15 mm/rot
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală 100 m/min - 300 m/min
Numărul de schimbări / tăişuri 2
Codificare finisare / degroşare Finisare
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 260381 PDL025
Număr producător TLE03231

Tabel de aplicaţii

Alu Termo Pl
N
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
Alu > 10% Si
N
continu
 
neregulat
 
Umiditate maximă
 

Descărcări și documente

Produse potrivite

Suport de scule
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
    Categorie Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături