Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Hay una alternativa para este artículo

DC. T 070202 PDL025

Número de artículo: 260381 PDL025

Detalles de producto

Datos técnicos

Código ISO plaquita de corte DCGT 070202
Radio angular 0,2 mm
Clase PDL025
Material de corte MD
Aplicación principal N
Condición de corte ligeramente interrumpido
Rompevirutas MFP-SK
Tolerancia G
Profundidad de corte ap 0,5 mm - 2,5 mm
Avance f 0,03 mm/rev. - 0,15 mm/rev.
Velocidad de corte vc aplicación principal 100 m/min - 300 m/min
Número de cambios/cortes 2
Asignación fino/desbaste Acabado
Tipo de producto Plaquita de corte para torneado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 260381 PDL025
Número del fabricante TLE03231

Tablas de Aplicación

Aluminio, plásticos
N
Aluminio (que produce virutas cortas)
N
Aluminio > 10 % Si
N
continuo
 
irregular
 
húmedo máximo
 

Descargas y documentos

Productos adecuados

Soporte para herramientas
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
    Clase precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra