Plăcuță amovibilă pentru strunjire DC.T 070204, pentru finisare

Cod articol.: 260353 CU7010
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    7,53 € / 1 buc.
  • de la 10 bucăți
    6,28 € / 1 buc.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
565 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Categorie Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip de fixare placă de tăiere S (cu gaură adâncită înșurubată prin gaură)
Număr tăişuri 2 buc.
Denumire Inserție de tăiere DCMT 070204
Categorie CU7010
Material tăiș Metaloceramice
Grupa de aşchiere M (oțel inoxidabil); P (oţel)
Rază la colţ R 0,4 mm
Strat de acoperire neacoperită
Clasa de toleranţă M
Execuție spargere așchii SS
Prelucrare uscată recomandat
Lubrifiant de răcire nu
Formă de bază Rombic
Grosime plăcuță de tăiere S 2,38 mm
Versiune plăcuță de tăiere neutru
Lungime muchie așchietoare l 7,75 mm
Diametru plăcuță de tăiere d 6,35 mm
Unghi la colţ 55 grade
Unghi de degajare normal (muchie de tăiere principală) 7 grade
Cod ISO DCMT 070204
Diametrul orificiului de fixare 2,8 mm
Adâncimea de tăiere – intervalul de lucru recomandat, min. 0,2 mm
Adâncimea de tăiere – intervalul de lucru recomandat, max. ap max 1,5 mm
Adâncimea de tăiere ap, min. 0,25 mm
Adâncimea de tăiere ap, max. 1,75 mm
Viteza de tăiere – aplicație principală, min. 90 m/min
Viteza de tăiere – aplicație principală, max. 210 m/min
Viteza de tăiere – aplicație secundară, min. 80 m/min
Viteza de tăiere – aplicație secundară, max. 140 m/min
Avans per rotație min. f 0,05 mm/rot
Avans per rotație max. f 0,2 mm/rot
Material tăiș, denumire producător CU7010
Placă de tăiere grosime T 2,38 mm
Codificarea punctului de separare a plăcii de tăiere DC.T 070204
Codificarea punctului de separare a plăcii de tăiere conform ISO TS 13399-60 DC0702043N
Tip produs Plăcuţă
cu cod ISO da
Standard DIN ISO 1832
Direcţie de utilizare neutru
recomandat pentru material Oțel (P); Oțel inoxidabil (M)
Codificare finisare / degroşare Degroşare-finisare
Tip de fixare Alezaj
Sfărâmător de aşchii da
Condiţie de tăiere permanent
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 260353 CU7010
EAN / GTIN 4045197668875
Număr producător 260353 CU7010
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Oţel < 500 N/mm²
P
Oţel < 750 N/mm²
P
Oţel < 900 N/mm²
P
Oţel < 1100 N/mm²
P
INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
GG(G)
K
Uni
 
continu
 
Uscat