{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Lubrifiant de răcire | da | |
| Umiditate minimă | recomandat | |
| Umiditate maximă | recomandat | |
| Denumirea producătorului | DC.T 070202 | |
| Prelucrare uscată | indicat în anumite condiţii | |
| Ulei | recomandat | |
| Aer | indicat în anumite condiţii | |
| Formă de bază | Rombic | |
| Grosimea plăcuței de tăiere S | 2,38 mm | |
| Model cu plăcuță | neutru | |
| Înălțimea muchiei așchietoare | 2,38 mm | |
| Diametrua plăcuței de tăiere d | 6,35 mm | |
| Rază la colţ R | 0,2 mm | |
| Unghi la colţ | 55 grad | |
| Unghi de aşchiere | 15 grad | |
| Unghi de degajare normal (muchie de tăiere principală) | 7 grad | |
| Unghi de degajare normal (muchie de tăiere suplimentară) | 7 grad | |
| Unghi de degajare normal (muchie de tăiere plană) | 0 grad | |
| Cod ISO | DCMT 070202 | |
| Execuție spargere așchii | SS | |
| Grupa de așchiere, specifică producătorului | P10 | |
| Grupă de aplicaţii ale sculelor | Schlichten | |
| Material tăiș, denumire producător | CU7033 | |
| Strat de acoperire | neacoperită | |
| Categorie | CU7010 | |
| Tip de fixare placă de tăiere | S (cu gaură adâncită înșurubată prin gaură) | |
| Codificarea punctului de separare a plăcii de tăiere | DC0702023N | |
| Codificarea punctului de separare a plăcii de tăiere conform ISO TS 13399-60 | DC0702023N | |
| Denumire Inserție de tăiere | DCMT070202 | |
| Tip produs | Plăcuţă | |
| Cu cod ISO | da | |
| Număr de tăişuri | 4 buc. | |
| Direcţie de utilizare | neutru | |
| Recomandat pentru material | Oțel (P); Oțel inoxidabil (M) | |
| Clasa de toleranţă | M | |
| Procedeu de prelucrare | Retezare (ESA) | |
| Codificare finisare / degroşare | Degroşare-finisare | |
| Sfărâmător de aşchii | da | |
| Executarea tăierii | Rotunjită (E) | |
| Condiţie de tăiere | permanent | |
| Numărul de posibilități de utilizări | 2 buc. | |
| Greutate | 10 g | |
| Cuprins | 1 buc. |
| Cod articol | 260351 CU7010 | |
| EAN / GTIN | 4045197668776 | |
| Număr producător | 260351 CU7010 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |