GARANT Master Turn Bară de alezat din oţel, cu spiră 12/07 mm

Cod articol: 260337 12/07
La cerere
În stoc
5 livrabil imediat
  • Adâncime de strunjire interioară până la: 3×D
  • Standard: Normă de fabricație
  • Răcire interioară: da

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie GARANT Master
⌀ cozii Ds 12 mm
Mărimea plăcuţei 7 mm
Tip de utilizare pe stânga
Adâncime de strunjire interioară până la 3×D
Standard Normă de fabricație
Răcire interioară da
Cod ISO Suport A12L SDUCR/L07
Plăcuţă amovibilă compatibilă DC.. 0702..
⌀ minim al găurii prealabile Dmin 15 mm
Decalaj central L3 8 mm
Înălțime de strângere L2 11 mm
Lungime cap L1 25 mm
Lungimea totală L 140 mm
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile 269028 7
Utilizare Strunjire longitudinală pe interior
Tip produs Bară pentru strunjire interioară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 260337 12/07
EAN / GTIN 4062406576837

Descărcări și documente

Produse potrivite

Accesorii

Inserţii

Din aceeași serie "GARANT Master" Vedeţi-le pe toate
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
    ⌀ cozii / Mărimea plăcuţei (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături