Cuţit de strunjit 12/07 mm

Cod articol: 260306 12/07
La cerere
În stoc
3 livrabil imediat
  • Standard: DIN ISO 5610
  • Răcire interioară: nu

Detalii despre produs

Date tehnice

Mărime coadă 12 mm
Mărimea plăcuţei 7 mm
Tip de utilizare pe dreapta
Standard DIN ISO 5610
Răcire interioară nu
Cod ISO Suport SDHCR/L 1212F07
Plăcuţă amovibilă compatibilă DC.. 0702..
Lăţimea funcţională L4 16 mm
Lungime cap L1 12 mm
Lungimea totală L 80 mm
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile 269028 22
Unghi de reglare κ 107,5 grad
Utilizare Strunjire frontală; Strunjire longitudinală pe exterior
Tip produs Cuţit de strunjit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 260306 12/07
EAN / GTIN 4045197654878

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb

Inserţii