Cuţit de strunjit 12/07 mm

Cod articol: 260300 12/07
La cerere
În stoc
3 livrabil imediat
  • Standard: DIN ISO 5610
  • Răcire interioară: nu

Detalii despre produs

Date tehnice

Mărime coadă 12 mm
Mărimea plăcuţei 7 mm
Tip de utilizare neutru
Standard DIN ISO 5610
Răcire interioară nu
Cod ISO Suport SDNCN 1212F07
Plăcuţă amovibilă compatibilă DC.. 0702..
Lăţimea funcţională L4 a suporturilor neutre 6 mm
Lungimea activă L1 a suporturilor neutre 11 mm
Lungimea totală L a suporturilor neutre 80 mm
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile 269028 22
Unghi de reglare κ 62,5 grad
Utilizare Strunjire longitudinală pe exterior; Strunjire frontală; Strunjire frontală
Tip produs Cuţit de strunjit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 260300 12/07
EAN / GTIN 4045197878243

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb

Inserţii
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
    Mărime coadă / plăcuţă (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături