Șurub de cheie IMPACT 1″ 38mm L.70mm

Cod articol.: 26010038
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Tip produs Bit de cheie tubulară

Identificare și clasificare

Cod articol 26010038
EAN / GTIN 4018754016327
Număr producător 26010038
L-Număr L60010 1339
Producător/responsabil STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Descriere

Descriere:

Caracteristici:
  • Hexagon
  • 1″ Drive pătrat
  • DIN 3129 / ISO 1711-2
  • Oțel aliat cromat, lustruit

Caracteristică:

  • d1: 59 mm
  • d2: 54 mm
  • Lungime mm (L): 70 mm
  • Profil de antrenare: Hexagon
  • Pătrat interior (inch): 1″
  • t: 37 mm
  • Greutate: 836g
  • Lățime în lungul plăcilor [mm]: 38 mm