CC.T 09T304 CA025P

Cod articol: 260097 CA025P

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    11,82 € / buc.
  • de la 10 buc.
    9,86 € / buc.
La cerere
În stoc
115 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Cod ISO Plăcuţă amovibilă CCMT 09T304
Rază la colţ 0,4 mm
Categorie CA025P
Materialul sculei Carbură
Strat de acoperire acoperit
Aplicaţia principală P
Condiţie de tăiere ușor întrerupt
Sfărâmător de aşchii HQ
Toleranţă M
Adâncime de tăiere ap 0,5 mm - 2,5 mm
Avans f 0,05 mm/rot - 0,25 mm/rot
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală 80 m/min - 330 m/min
Numărul de schimbări / tăişuri 2
Codificare finisare / degroşare Finisare
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 260097 CA025P
EAN / GTIN 4960664878208

Descărcări și documente

Produse potrivite

Suport de scule
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
    Categorie Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături