Bară de strunjit din oţel A.. SCLCL 95°, pentru plăcuţe amovibile CC.., pe stânga

Cod articol: 260033 25/12
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
9 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ cozii / Mărimea plăcuţei (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Adâncime de strunjire interioară până la: 3×D
  • Forma cozii: Oţel
  • Standard: DIN 8024
  • Răcire interioară: da

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ cozii Ds 25 mm
Mărimea plăcuţei 12 mm
Tip de utilizare pe stânga
Adâncime de strunjire interioară până la 3×D
Forma cozii Oţel
Standard DIN 8024
Răcire interioară da
Cod ISO Suport A25R SCLCR/L12
Unghi de reglare κ 95 grad
Plăcuţă amovibilă compatibilă CC.. 1204..
⌀ minim al găurii prealabile Dmin 30 mm
Decalaj central L3 17 mm
Înălțime de strângere L2 24 mm
Lungimea totală L 200 mm
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile 269028 9
Utilizare Strunjire longitudinală pe interior; Strunjire frontală
Tip produs Bară pentru strunjire interioară

Identificare și clasificare

Cod articol 260033 25/12
EAN / GTIN 4045197652355
Număr producător 260033 25/12
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descărcări și documente

Produse potrivite

Consilieri de servicii și produse

Conectați-vă