{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Răcire interioară | Da | |
| Intrare lubrifiant de răcire | Cu intrarea lubrifiantului de răcire, axial concentrică | |
| Scurgeri de lubrifiant de răcire | Cu ieșirea lubrifiantului de răcire, radială | |
| Lubrifiant de răcire | Da | |
| Ambalaj | Cutie din plastic | |
| Forma cozii | rotund | |
| Înălțime suprafață de prindere L2 | 7 mm | |
| Formă piatră | rotund | |
| Diametrul gâtului L4 | 6 mm | |
| Diametru min. alezaj D1 | 8 mm | |
| Decalaj central L3 | 4 mm | |
| Cod ISO Suport | AH0608H SCLCR/L06; AH0810J SCLCR/L06; AH1012K SCLCR/L06; AH1216M SCLCR/L06 | |
| Tip de fixare placă de tăiere | S (cu gaură adâncită înșurubată prin gaură) | |
| Denumire Inserție de tăiere | CC.. 0602.. | |
| Lungime activă A | 22,5 mm | |
| Lungimea totală L | 100 mm | |
| Direcţie de tăiere | Cu tăiş pe dreapta | |
| Standard | Werksnorm | |
| Tip produs | Bară pentru strunjire interioară | |
| Cuprins | o singură parte |
| Cod articol | 260024 | |
| EAN / GTIN | 4045197652201 | |
| Număr producător | 260024 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |