{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Serie | Eco | |
| Mărime coadă | 16 mm | |
| Mărimea plăcuţei | 9 mm | |
| Tip de utilizare | pe dreapta | |
| Răcire interioară | da | |
| Cod ISO Suport | SCLCR/L 1616X09 | |
| Plăcuţă amovibilă compatibilă | CC.. 09T3.. | |
| Lăţimea funcţională L4 | 20 mm | |
| Lungime cap L1 | 27 mm | |
| Lungimea totală L | 74 mm | |
| Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile | 269028 28 | |
| Unghi de reglare κ | 95 grad | |
| Utilizare | Strunjire frontală; Strunjire longitudinală pe exterior | |
| Tip produs | Cuţit de strunjit |
| Cod articol | 260020 16/09 | |
| EAN / GTIN | 4045197945150 | |
| Număr producător | 260020 16/09 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |