{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Tip produs | Șurub nespecificat | |
| Cuprins | o singură parte | |
| Dimensiunea filetului d1 | M4 | |
| Profil de antrenare | locaş hexagonal | |
| Dimensiune acţionare | SW3 | |
| Lungime nominală L | 8 mm | |
| Cuplu de strângere recomandat max. | 2 Nm | |
| Forma capului filetat | Cap scufundat | |
| Cu manşon | nu | |
| Unitate lățim cheie | metric | |
| Modelul coadăi | Filet complet | |
| Tip de filet | M | |
| Cuplu de strângere recomandat min. | 2 Nm |
| Cod articol | 259027 9 | |
| EAN / GTIN | 4067263621836 | |
| Număr producător | 259027 9 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |