Schraube für Unterlegplatte, Typ: 9

Artikel-Nr.: 259027 9
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
14 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Schraube unspezifiziert
Inhalt Einzelteil
Gewindegröße d1 M4
Antriebsprofil Innensechskant
Antriebsgröße SW3
Nennlänge L 8 mm
empfohlenes Anzugsmoment max. 2 Nm
Schraubenkopf-Form Senkkopf
mit Bund nein
Einheit Schlüsselweite metrisch
Schaft-Ausführung Vollgewinde
Gewindeart M
empfohlenes Anzugsmoment min. 2 Nm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 259027 9
EAN / GTIN 4067263621836
Herstellernummer 259027 9