Daltă plată, extra subțire 26 mm

Cod articol.: 259
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Nuanță, roşu Roșu semnal
Lăţime tăiş 26 mm
Culoarea roşu
Cuprins O singură parte
Tip produs Dălţi
Duritate vârf în HRC 57
Lungimea totală 235 mm
Suprafaţă vopsit
Material Oţel crom-vanadiu
Greutate totală 240 g

Identificare și clasificare

Cod articol 259
EAN / GTIN 3148511610008
Număr producător 259
L-Număr L60130 1911
Producător/responsabil Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Descriere

Descriere:

  • Punctele forte ale produsului: Daltă plată, extra-subțireOțel crom vanadiu, forjat, tratament termic diferențiatLama călit la 57 HRC și capul de impact călit la 40 HRCLama lățime: 26 mmLungime: 235 mm Vopsit

Caracteristică:

  • L [mm]: 235
  • [g]: 240