{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Lubrifiant de răcire | Da | |
| Umiditate minimă | recomandat | |
| Umiditate maximă | recomandat | |
| Denumirea producătorului | VNMA 160408 | |
| Prelucrare uscată | recomandat | |
| Ulei | recomandat | |
| Aer | recomandat | |
| Formă de bază | Rombic | |
| Plăcuță de tăiere lată B | 9,525 mm | |
| Grosimea plăcuței de tăiere S | 4,76 mm | |
| Lungimea plăcuței de tăiere L | 14,87 mm | |
| Model cu plăcuță | neutru | |
| Lungimea muchiei așchietoare l | 14,87 mm | |
| Înălțimea muchiei așchietoare | 4,76 mm | |
| Diametrua plăcuței de tăiere d | 9,525 mm | |
| Rază la colţ R | 0,8 mm | |
| Unghi la colţ | 35 grad | |
| Unghi de aşchiere | 0 grad | |
| Unghi de reglare | 0 grad | |
| Unghi de degajare normal (muchie de tăiere principală) | 0 grad | |
| Unghi de degajare normal (muchie de tăiere suplimentară) | 0 grad | |
| Unghi de degajare normal (muchie de tăiere plană) | 0 grad | |
| Condiţie de tăiere | Permanent | |
| Cod ISO | VNMA 160408 | |
| Material tăiș | BN | |
| Grupa de aşchiere | H (materiale tari) | |
| Grupă de aplicaţii ale sculelor | HOG | |
| Material tăiș, denumire producător | CBN | |
| Strat de acoperire | neacoperită | |
| Categorie | BUX220 | |
| Placă de tăiere grosime T | 4,76 mm | |
| Tip de fixare placă de tăiere | M (cu gaură cil. de sus și strâns peste gaură) | |
| Codificarea punctului de separare a plăcii de tăiere | VN1604082N | |
| Codificarea punctului de separare a plăcii de tăiere conform ISO TS 13399-60 | VN1604082N | |
| Denumire Inserție de tăiere | VNMA 160408 | |
| Tip produs | Plăcuţă | |
| Cu cod ISO | Da | |
| Standard | DIN ISO 1832 | |
| Număr de tăişuri | 1 buc. | |
| Direcţie de utilizare | neutru | |
| Recomandat pentru material | Oțel ranforsat (H) | |
| Clasa de toleranţă | G | |
| Procedeu de prelucrare | Sfredelire (BAB) | |
| Codificare finisare / degroşare | Degroşare-finisare | |
| Tip de fixare | Alezaj | |
| Sfărâmător de aşchii | Nein | |
| Executarea tăierii | altele | |
| Condiţie de tăiere | permanent | |
| Numărul de posibilități de utilizări | 1 buc. | |
| Greutate | 11 g | |
| Cuprins | 1 buc. |
| Cod articol | 255598 M | |
| EAN / GTIN | 4045197818010 | |
| Număr producător | 255598 M | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |