CNGA 120416 G

Cod articol: 255421 G
La cerere
În stoc
8 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Cod ISO Plăcuţă amovibilă CNGA 120416
Rază la colţ 1,6 mm
Categorie BU7220
Materialul sculei CBN
Condiţie de tăiere continuă; puternic întreruptă; uşor întrerupt
Adâncime de tăiere ap 0,05 mm - 0,2 mm
Avans f 0,05 mm/rot - 0,15 mm/rot
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală 90 m/min - 140 m/min
Modelul muchiilor aşchietoare G
Numărul de schimbări / tăişuri 2
Codificare finisare / degroşare Degroşare-finisare
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 255421 G
EAN / GTIN 4045197895257

Tabel de aplicaţii

Oţel < 55 HRC
H
Oţel < 60 HRC
H
Oţel < 67 HRC
H
continu
 
neregulat
 
întrerupt
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Echipare cu 2 tăişuri.

Descriere:

CBN de tip nou cu combinaţie echilibrată între rezistenţa la uzură şi la rupere, pentru utilizarea universală în oţel călit până la 67 HRC în combinaţie cu o formă specială. Pentru utilizarea atât în aşchiere continuă cât şi în aşchiere uşor şi puternic întreruptă.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Suport de scule