• A surcharge was added to this item price.

Plăcuță amovibilă pentru strunjire CNGA 120412, CBN (0°)

Cod articol.: 255418 G
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
77 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Modelul muchiilor aşchietoare Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Lubrifiant de răcire nein
Umiditate minimă nerecomandat
Umiditate maximă nerecomandat
Prelucrare uscată recomandat
Ulei nerecomandat
Aer indicat în anumite condiţii
Formă de bază Rombic
Plăcuță de tăiere lată B 12,895 mm
Grosimea plăcuței de tăiere S 4,76 mm
Lungimea plăcuței de tăiere L 12,895 mm
Model cu plăcuță neutru
Lungimea muchiei așchietoare l 12,895 mm
Înălțimea muchiei așchietoare 4,76 mm
Diametrua plăcuței de tăiere d 12,7 mm
Rază la colţ R 1,2 mm
Unghi la colţ 80 grad
Unghi de aşchiere 0 grad
Unghi de reglare 0 grad
Unghi de degajare normal (muchie de tăiere principală) 0 grad
Unghi de degajare normal (muchie de tăiere suplimentară) 0 grad
Unghi de degajare normal (muchie de tăiere plană) 0 grad
Cod ISO CNGA 120412
Material tăiș BN
Grupa de aşchiere H (materiale tari)
Grupă de aplicaţii ale sculelor HOG
Material tăiș, denumire producător BU7220
Strat de acoperire neacoperită
Categorie BU7220
Placă de tăiere grosime T 4,76 mm
Tip de fixare placă de tăiere S (cu gaură adâncită înșurubată prin gaură)
Codificarea punctului de separare a plăcii de tăiere CNGA120412
Codificarea punctului de separare a plăcii de tăiere conform ISO TS 13399-60 CNGA120412
Denumire Inserție de tăiere CNGA 120412
Tip produs Plăcuţă
Cu cod ISO ja
Standard DIN ISO 1832
Număr de tăişuri 2 buc.
Direcţie de utilizare neutru
Recomandat pentru material Oțel ranforsat (H)
Clasa de toleranţă G
Procedeu de prelucrare Canelare și despărțire (EEA)
Codificare finisare / degroşare Degroşare-finisare
Tip de fixare Alezaj
Sfărâmător de aşchii ja
Executarea tăierii Rotunjită (E)
Condiţie de tăiere întrerupt
Numărul de posibilități de utilizări 2 buc.
Greutate 10 g
Cuprins 1 buc.

Identificare și clasificare

Cod articol 255418 G
EAN / GTIN 4045197895240
Număr producător 255418 G
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Oţel < 55 HRC
H
Oţel < 60 HRC
H
Oţel < 67 HRC
H
continu
 
neregulat
 
întrerupt
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Echipare cu 2 tăişuri.

Descriere:

CBN de tip nou cu combinaţie echilibrată între rezistenţa la uzură şi la rupere, pentru utilizarea universală în oţel călit până la 67 HRC în combinaţie cu o formă specială. Pentru utilizarea atât în aşchiere continuă cât şi în aşchiere uşor şi puternic întreruptă.