{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Număr de unelte | 3 buc. | |
| Lubrifiant de răcire | nein | |
| Poziție interfețe | Pe partea mașinii | |
| Tip prindere | Coadă cilindrică | |
| Diametrul cozii | 25 mm | |
| Lungimea cozii | 150 mm | |
| Ambalaj | Cutie din plastic | |
| Forma cozii | rotund | |
| Diametrul cozii | 25 mm | |
| Formă piatră | rotund | |
| Lungimea capului | 25 mm | |
| Lăţime funcţională | 32 mm | |
| Lungimea corpului de bază | 150 mm | |
| Formă suport | Drept (G) | |
| Poziția de lucru a suportului | normal | |
| Amortizarea vibraţiilor | nu | |
| Proces de prelucrare prin strunjire | strunjire exterioară | |
| Interfaţă | Punct de separare nr. 1 | |
| Lungimea totală | 150 mm | |
| Direcţie de tăiere | Cu tăiş pe stânga | |
| Standard | DIN ISO 5610 | |
| Tip produs | Suport de prindere | |
| Cuprins | set |
| Cod articol | 255131 25 | |
| EAN / GTIN | 4045197941763 | |
| Număr producător | 255131 25 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |