Set suporturi pentru capete de strunjire 16 mm

Cod articol: 255110 16
La cerere
În stoc
127 livrabil imediat
  • Standard: Normă de fabricație

Detalii despre produs

Date tehnice

Mărime coadă 16 mm
Tip de utilizare pe dreapta
Standard Normă de fabricație
Cod ISO Suport PCLNR 1616H09; PCSNR 1616H09
Plăcuţă amovibilă compatibilă CN.. 09T3..
Lăţimea funcţională L4 20 mm
Lungime cap L1 25 mm; 22 mm
Lungimea totală L 100 mm
Piese de schimb 259981 4
Utilizare Strunjire frontală; Strunjire longitudinală pe exterior
Tip produs Cuţit de strunjit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 255110 16
EAN / GTIN 4045197941855

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb