Cărucior cu patru pereți

Cod articol.: 2550
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Necunoscut
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
RAL nuanță RAL 5007
Nuanță, albastru Albastru briliant
Culoarea albastru
Decoruri Carte
Cu mâner de împingere da
Număr mânere 2
Materialul mâner ţeavă de oţel
Cu suprafață de încărcare da
Înălțime margine 500 mm
Material suprafața de încărcare Placă din material lemnos
Lățime suprafață de încărcare 450 mm
Adâncime suprafață de încărcare 850 mm
Înălţime suprafață de încărcare 228 mm
Lăţime utilă 450 mm
Adâncime utilă 850 mm
Tipul de rolă Role de ghidare
Frână, Role de ghidare da
Număr de role, Role de ghidare 2 buc.
Numărul total de roți/role 4 buc.
Diametru exterior roată/rolă 160 mm
Lățime roată/rolă 40 mm
Material roată/rolă TPE
Tip produs cărucior pentru transport
Strat de acoperire Acoperit cu vopsea pulbere
Material oțel
Model de construcţie Oțel profilat; construcţie din ţeavă de oţel
Capacitate portantă max. 500
Lăţime totală Bg 509 mm
Adâncime totală Tg 1.030 mm
Înălţimea totală Hg 948 mm
Mobil(ă) da

Identificare și clasificare

Cod articol 2550
EAN / GTIN 4017976025506
Număr producător 2550
L-Număr L90080 149
Producător/responsabil Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Descriere

Execuţie:

nemontate

Descriere:

Oțel tubular sudat și oțel secțional, acoperit cu pulbere RAL 5007, platformă din panouri pe bază de lemn, finisaj fag. 2 pereți de capăt și 2 pereți longitudinali din panouri pe bază de lemn, suprafață decor fag, înălțimea pereților 500 mm. 2 roți pivotante și 2 roți fixe, anvelope TPE, butuci cu rulmenți cu bile cu canelură adâncă. Frâne pe roțile pivotante

Caracteristică:

  • Capacitate totală de încărcare (kg): 500
  • Lungime efectivă (mm): 850
  • Lățime efectivă (mm): 450
  • Înălțimea suprafeței de încărcare (mm): 228
  • Lungime totală (mm): 1030
  • Lățime totală (mm): 509
  • Înălțime totală (mm): 948
  • Anvelope: TPE
  • Dimensiunea roții (mm): 160 × 40