Carotă tăiere uscată DDL 107x150xM16 STANDARD universal pentru materiale de construcții

Cod articol.: 252919
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Cod articol 252919
EAN / GTIN 9003172529196
Număr producător 252919
L-Număr L50140 100647
Producător/responsabil Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Descriere

Descriere:

Unealtă de calitate pentru utilizare zilnică, performanță și durată de viață convingătoare.

Caracteristică:

  • Formă: DIAMANTUL GOL - BURGHIU GOL
  • Adecvarea materialului: Universal
  • Linie de produse: STANDARD
  • Specificație : 16 - 4 - 6,5
  • Dimensiune (D x D x Y/AUFN): 107 x 150 x M16 mm
  • Diametru: 107 mm
  • Grosime: 150 mm
  • Dimensiunea boabelor: 30
  • Instrument pentru: Găurire cu miez

Avantaj:

  • Instrument de calitate pentru utilizare de zi cu zi

Material:

  • Universal

Adaptat pentru:

  • Perforare cu carotă