WN.G 080408 PR005S

Cod articol: 252114 PR005S
  • Cantitatea minimă de comandă 10 buc.
  • Pași de comandă: 10 buc.
La cerere
În stoc
36 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Cod ISO Plăcuţă amovibilă WNMG 080408
Rază la colţ 0,8 mm
Categorie PR005S
Materialul sculei Carbură
Aplicaţia principală S
Condiţie de tăiere continuă
Sfărâmător de aşchii MU
Toleranţă M
Adâncime de tăiere ap 0,5 mm - 3,5 mm
Avans f 0,05 mm/rot - 0,15 mm/rot
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală 30 m/min - 90 m/min
Strat de acoperire Megacoat Hard
Numărul de schimbări / tăişuri 6
Codificare finisare / degroşare Degroşare
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 252114 PR005S
EAN / GTIN 4960664836895
Număr producător TLH08637

Tabel de aplicaţii

continu
 
Umiditate maximă
 

Descărcări și documente

Produse potrivite

Suport de scule
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
    Categorie Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături