WNMG 060408 HB7130-2

Cod articol: 252064 HB7130-2

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    11,70 € / buc.
  • de la 10 buc.
    9,75 € / buc.
La cerere
În stoc
325 livrabil imediat

Oferte

Setați cu avantajul de preț

Detalii despre produs

Date tehnice

Cod ISO Plăcuţă amovibilă WNMG 060408
Rază la colţ 0,8 mm
Categorie HB7130-2
Materialul sculei Carbură
Aplicaţia principală M
Condiţie de tăiere uşor întrerupt
Sfărâmător de aşchii VM
Toleranţă M
Adâncime de tăiere ap 0,5 mm - 4 mm
Avans f 0,1 mm/rot - 0,5 mm/rot
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală 70 m/min - 240 m/min
Numărul de schimbări / tăişuri 6
Codificare finisare / degroşare Finisare
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 252064 HB7130-2
EAN / GTIN 4062406750060

Descărcări și documente

Produse potrivite

Suport de scule
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
    Categorie Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături