WNMG 060404 HBT130

Cod articol: 251938 HBT130
  • Cantitatea minimă de comandă 10 buc.
  • Pași de comandă: 10 buc.
La cerere
În stoc
352 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Cod ISO Plăcuţă amovibilă WNMG 060404
Rază la colţ 0,4 mm
Categorie HBT130
Materialul sculei Carbura
Aplicaţia principală MF
Condiţie de tăiere uşor întrerupt
Sfărâmător de aşchii MF
Adâncime de tăiere ap 0,5 mm - 2 mm
Avans f 0,15 mm/rot - 0,45 mm/rot
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală 60 m/min - 220 m/min
Strat de acoperire TiCN
Numărul de schimbări / tăişuri 6
Codificare finisare / degroşare Degroşare-finisare
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 251938 HBT130
EAN / GTIN 4062406256753

Tabel de aplicaţii

continu
 
neregulat
 
Umiditate maximă
 

Descărcări și documente

Produse potrivite

Suport de scule