• Ultima șansă! Doar câteva articole disponibile și în curând nu mai sunt în sortimentul nostru.

Cuțit de strunjire tip eco scurt 16/06 mm

Cod articol: 251909 16/06
Reducere
206,00 €
Preț valabil până la 31 iul. 2024
La cerere
În stoc
11 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie Eco
Mărime coadă 16 mm
Mărimea plăcuţei 6 mm
Tip de utilizare pe stânga
Răcire interioară da
Cod ISO Suport DWLNR/L 1616X06
Plăcuţă amovibilă compatibilă WN.. 0604..
Lăţimea funcţională L4 20 mm
Lungime cap L1 27 mm
Lungimea totală L 74 mm
Portplăcuţă 259033 8
şurub pentru portplăcuţă 259027 1
Gheară, şurub, arc 259036 13
Unghi de reglare κ 95 grad
Utilizare Strunjire frontală; Strunjire longitudinală pe exterior
Tip produs Cuţit de strunjit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 251909 16/06
EAN / GTIN 4045197927385

Descriere

Execuţie:

Cu canale de răcire interioară orientate direct spre tăiş. Datorită răcirii prin duzele de precizie, încărcarea termică este redusă în mod eficient, întrucât jetul de lichid de răcire este îndreptat direct între aşchii şi muchia aşchietoare. Pentru o productivitate mai mare, o durabilitate mărită şi siguranţă sporită a procesului.
Cu răcirea suprafeţelor libere.

Notă:

Transferul lichidului de răcire este posibil doar împreună cu prinderile GARANT eco-System Cod 319001319886 sau la o lungime a cozii de < 125 mm şi Cod 317900.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb

Inserţii

Din aceeași serie "Eco" Vedeţi-le pe toate