{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| ⌀ cozii Ds | 25 mm | |
| Mărimea plăcuţei | 16 mm | |
| Tip de utilizare | pe stânga | |
| Adâncime de strunjire interioară până la | 3×D | |
| Forma cozii | Oţel | |
| Standard | DIN 8024 | |
| Răcire interioară | da | |
| Cod ISO Suport | A25R MVPNR/L 16 | |
| Unghi de reglare κ | 117,5 grad | |
| Plăcuţă amovibilă compatibilă | VN.. 1604.. | |
| ⌀ minim al găurii prealabile Dmin | 32 mm | |
| Decalaj central L3 | 17 mm | |
| Înălțime de strângere L2 | 24 mm | |
| Lungimea totală L | 200 mm | |
| Portplăcuţă | 259031 39 | |
| Şurub pentru portplăcuţă | 259025 3 | |
| Gheară de strângere | 259038 4 | |
| Şurub pentru gheară | 259021 4 | |
| Utilizare | Strunjire longitudinală pe interior; Strunjire frontală | |
| Tip produs | Bară pentru strunjire interioară |
| Cod articol | 251721 25/16 | |
| EAN / GTIN | 4045197867179 | |
| Număr producător | 251721 25/16 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |