SNMG 120408 HBT130

Cod articol: 251396 HBT130
  • Cantitatea minimă de comandă 10 buc.
  • Pași de comandă: 10 buc.
La cerere
În stoc
871 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Cod ISO Plăcuţă amovibilă SNMG 120404
Rază la colţ 0,8 mm
Categorie HBT130
Materialul sculei Carbura
Aplicaţia principală M
Condiţie de tăiere uşor întrerupt
Sfărâmător de aşchii MR
Adâncime de tăiere ap 2 mm - 6 mm
Avans f 0,15 mm/rot - 0,55 mm/rot
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală 40 m/min - 180 m/min
Strat de acoperire TiCN
Numărul de schimbări / tăişuri 8
Codificare finisare / degroşare Finisare
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 251396 HBT130
EAN / GTIN 4062406256616

Tabel de aplicaţii

continu
 
neregulat
 
Umiditate maximă
 

Descărcări și documente

Produse potrivite

Suport de scule