SNMG 120408 CA025P

Cod articol: 251164 CA025P
  • Cantitatea minimă de comandă 10 buc.
  • Pași de comandă: 10 buc.
La cerere
În stoc
10 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Cod ISO Plăcuţă amovibilă SNMG 120408
Rază la colţ 0,8 mm
Categorie CA025P
Materialul sculei Carbura
Aplicaţia principală P
Condiţie de tăiere uşor întrerupt
Sfărâmător de aşchii PQ
Adâncime de tăiere ap 0,2 mm - 2,5 mm
Avans f 0,13 mm/rot - 0,4 mm/rot
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală 105 m/min - 435 m/min
Strat de acoperire CVD
Numărul de schimbări / tăişuri 8
Codificare finisare / degroşare pentru finisare
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 251164 CA025P
EAN / GTIN 4960664864607
Număr producător TMH00220

Tabel de aplicaţii

continu
 
neregulat
 

Descărcări și documente

Produse potrivite

Suport de scule
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
    Categorie Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături