Cap de strunjire tip PSSNL 45°, pentru plăcuţe amovibile SN.., pe stânga

Cod articol: 251113 16/12
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
9 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărime coadă / plăcuţă (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Standard: DIN ISO 5610
  • Răcire interioară: nu

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Mărime coadă 16 mm
Mărimea plăcuţei 12 mm
Tip de utilizare pe stânga
Standard DIN ISO 5610
Răcire interioară nu
Cod ISO Suport PSSNR/L 1616H12
Plăcuţă amovibilă compatibilă SN.. 1204..
Lăţimea funcţională L4 20 mm
Lungime cap L1 26 mm
Lungimea totală L 100 mm
Portplăcuţă 259031 20
Parghie Cu Articulatie 259015 2
Şurub pentru pârghia cu articulaţie 259018 2
Set de arcuri 259044 2
Set de ştifturi elastice 259047 2
Unghi de reglare κ 45 grad
Utilizare Strunjire frontală; Strunjire longitudinală pe exterior
Tip produs Cuţit de strunjit

Identificare și clasificare

Cod articol 251113 16/12
EAN / GTIN 4045197954459
Număr producător 251113 16/12
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com