Cuțit de strunjit 25/15 mm

Cod articol: 251111 25/15
Reducere
97,85 €
Preț valabil până la 31 iul. 2024
La cerere
În stoc
36 livrabil imediat
  • Standard: DIN ISO 5610
  • Răcire interioară: nu

Detalii despre produs

Date tehnice

Mărime coadă 25 mm
Mărimea plăcuţei 15 mm
Tip de utilizare pe stânga
Standard DIN ISO 5610
Răcire interioară nu
Cod ISO Suport PSKNR/L 2525M15
Plăcuţă amovibilă compatibilă SN.. 1506..
Lăţimea funcţională L4 32 mm
Lungime cap L1 30 mm
Lungimea totală L 150 mm
Portplăcuţă 259031 37
Pârghie cu articulaţie 259015 12
Şurub pentru pârghia cu articulaţie 259018 11
Set de arcuri 259044 6
Set de ştifturi elastice 259047 4
Unghi de reglare κ 75 grad
Utilizare Strunjire frontală; Strunjire frontală; Strunjire frontală
Tip produs Cuţit de strunjit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 251111 25/15
EAN / GTIN 4045197656766

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb

Inserţii
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
    Mărime coadă / plăcuţă (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături