DNMG 150412 HB7140-1

Cod articol: 250869 HB7140-1
Reducere
16,98 €

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    8,88 € 16,98 € / buc.
  • de la 10 buc.
    7,40 € 14,15 € / buc.
La cerere
În stoc
293 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Cod ISO Plăcuţă amovibilă DNMG 150412
Rază la colţ 1,2 mm
Categorie HB7140-1
Materialul sculei Carbura
Aplicaţia principală M
Condiţie de tăiere uşor întreruptă
Sfărâmător de aşchii VG
Adâncime de tăiere ap 1,5 mm - 6 mm
Avans f 0,25 mm/rot - 0,6 mm/rot
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală 50 m/min - 210 m/min
Numărul de schimbări / tăişuri 4
Codificare finisare / degroşare Finisare
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 250869 HB7140-1
EAN / GTIN 4045197928757

Tabel de aplicaţii

INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
continu
 
neregulat