• A surcharge was added to this item price.

Plăcuță amovibilă pentru strunjire DNMG 150604, pentru finisare

Cod articol.: 250696 PR115S
Produs nou
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
  • Cantitatea minimă de comandă 10 buc.
  • Pași de comandă: 10 buc.
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Categorie Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Formă de bază Formă de romb
Grosimea plăcuței de tăiere 6,35 mm
Lungimea plăcuței de tăiere 13,3 mm
Model cu plăcuță neutru
Lungimea muchiei așchietoare 15,5 mm
Diametrua plăcuței de tăiere 12,7 mm
Rază la colţ 0,4 mm
Unghi la colţ 55 grad
Unghi de aşchiere 23 grad
Unghi de degajare normal (muchie de tăiere principală) 0 grad
Unghi de degajare normal (muchie de tăiere suplimentară) 0 grad
Cod ISO DNMG 150604; DNMG 150608
Execuție spargere așchii MQ
Material tăiș HC-S10
Grupa de aşchiere S (materiale greu de prelucrat)
Grupă de aplicaţii ale sculelor S10
Material tăiș, denumire producător PR115S
Strat de acoperire MEGACOAT
Placă de tăiere grosime 6,35 mm
Tip de fixare placă de tăiere S (cu gaură adâncită înșurubată prin gaură)
Codificarea punctului de separare a plăcii de tăiere DN1506042N
Denumire Inserție de tăiere DNMG150604
Tip produs Plăcuţă
Cu cod ISO ja
Standard DIN ISO 1832
Număr de tăişuri 4 buc.
Direcţie de utilizare neutru
Recomandat pentru material Superaliaje termorezistente (S)
Clasa de toleranţă M
Procedeu de prelucrare Prelucrare filet interioară / exterioară (EGE)
Codificare finisare / degroşare Degroşare-finisare
Tip de fixare Alezaj
Sfărâmător de aşchii ja
Executarea tăierii Rotunjită (E)
Condiţie de tăiere întrerupt
Greutate 13 g

Identificare și clasificare

Cod articol 250696 PR115S
EAN / GTIN 4960664035496
Număr producător TLV00054
Producător/responsabil KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Tabel de aplicaţii

Ti > 850 N/mm²
S
Inconel
S
continu
 
neregulat
 
Umiditate maximă