DNMG 150604 HBT020

Cod articol: 250668 HBT020
  • Cantitatea minimă de comandă 10 buc.
  • Pași de comandă: 10 buc.
La cerere
În stoc
1.207 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Cod ISO Plăcuţă amovibilă DNMG 150604
Rază la colţ 0,4 mm
Categorie HBT020
Materialul sculei Carbură
Strat de acoperire TiCN
Aplicaţia principală P
Condiţie de tăiere uşor întrerupt
Sfărâmător de aşchii PF
Adâncime de tăiere ap 0,5 mm - 2 mm
Avans f 0,1 mm/rot - 0,4 mm/rot
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală 120 m/min - 330 m/min
Numărul de schimbări / tăişuri 4
Codificare finisare / degroşare Degroşare-finisare
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 250668 HBT020
EAN / GTIN 4062406256319

Tabel de aplicaţii

continu
 
neregulat
 
Umiditate maximă
 

Descărcări și documente

Produse potrivite

Suport de scule