GARANT Master cuţit de strunjire eco 25/15 mm

Cod articol: 250629 25/15
La cerere
În stoc
8 livrabil imediat
  • Standard: Normă de fabricație
  • Răcire interioară: da

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie Master Eco
Mărime coadă 25 mm
Mărimea plăcuţei 15 mm
Tip de utilizare stânga
Standard Normă de fabricație
Răcire interioară da
Cod ISO Suport DDJNR/L 2525M15
Plăcuţă amovibilă compatibilă DN.. 1506..
Lăţimea funcţională L4 32 mm
Lungime cap L1 40 mm
Lungimea totală L 150 mm
Portplăcuţă 259031 50
şurub pentru portplăcuţă 259027 8
Gheară, şurub, arc 259036 24
Unghi de reglare κ 93 grad
Utilizare Strunjire frontală; Strunjire frontală
Tip produs Cap de strunjire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 250629 25/15
EAN / GTIN 4067263476955

Descriere

Execuţie:

Răcire extrem de eficientă direct pe tăiş şi răcire suplimentară a suprafeţelor libere.

Notă:

Transferul lichidului de răcire în combinaţie cu suporturile GARANT Master Eco codurile 319006319136 sau cod 317900 la o lungime a cozii de < 125 mm. Posibilitate de racordare cu ajutorul unei îmbinări de furtun (G 1/8 inch) Cod 269207 şi 269208.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Accesorii

Piese de schimb

Inserţii

Din aceeași serie "Master Eco" Vedeţi-le pe toate