Bară de strunjit din oţel 25/11 mm

Cod articol: 250627 25/11
La cerere
În stoc
10 livrabil imediat
  • Adâncime de strunjire interioară până la: 3×D
  • Standard: DIN 8024
  • Răcire interioară: da

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ cozii Ds 25 mm
Mărimea plăcuţei 11 mm
Tip de utilizare pe stânga
Adâncime de strunjire interioară până la 3×D
Standard DIN 8024
Răcire interioară da
Cod ISO Suport A25R PDUNR/L11
Unghi de reglare κ 93 grad
Plăcuţă amovibilă compatibilă DN.. 1104..
⌀ minim al găurii prealabile Dmin 32 mm
Decalaj central L3 18,5 mm
Înălțime de strângere L2 24 mm
Lungimea totală L 200 mm
Portplăcuţă 259031 7
Pârghie cu articulaţie 259015 7
Şurub pentru pârghia cu articulaţie 259018 6
Set de arcuri 259044 4
Set de ştifturi elastice 259047 2
Utilizare Strunjire longitudinală pe interior
Tip produs Bară pentru strunjire interioară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 250627 25/11
EAN / GTIN 4045197650634

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb

Inserţii