• Ultima șansă! În curând nu mai face parte din sortimentul nostru.

Cuțit de strunjire tip QuickTurn DDJNR 93°, pentru plăcuţe amovibile DN.., pe dreapta

Cod articol: 250606 20/15
Reducere
277,07 €
Preț per 1 buc.
Preț valabil până la 18 ian. 2026
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
54 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărime coadă / plăcuţă (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Răcire interioară: nu

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie QuickTurn
Mărime coadă 20 mm
Mărimea plăcuţei 15 mm
Tip de utilizare pe dreapta
Răcire interioară nu
Cod ISO Suport DDJNR/L 2025K15
Plăcuţă amovibilă compatibilă DN.. 1506..
Lăţimea funcţională L4 32 mm
Lungime cap L1 46 mm
Lungimea totală L 125 mm
Portplăcuţă 259031 29
Şurub pt. portplăcuţă 259025 4
Bridă 259038 7
Unghi de reglare κ 93 grad
Utilizare Strunjire frontală; Strunjire longitudinală pe exterior
Tip produs Cuţit de strunjit

Identificare și clasificare

Cod articol 250606 20/15
EAN / GTIN 4045197650382
Număr producător 250606 20/15
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Avantaj:

Înlocuirea plăcuţelor fără cheie. Se deblochează apăsând butonul se schimbă plăcuţa se apasă brida. Timpul de schimbare se reduce semnificativ. Forţă de fixare constantă, precizie ridicată la schimbare, nu necesită mentenanţă.