{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Cod ISO Plăcuţă amovibilă | CNMM 190616 | |
Rază la colţ | 1,6 mm | |
Categorie | HB7120-1 | |
Materialul sculei | Carbura | |
Aplicaţia principală | M | |
Condiţie de tăiere | continuă | |
Sfărâmător de aşchii | VR | |
Adâncime de tăiere ap | 2 mm - 8 mm | |
Avans f | 0,4 mm/rot - 1,2 mm/rot | |
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală | 60 m/min - 210 m/min | |
Numărul de schimbări / tăişuri | 4 | |
Codificare finisare / degroşare | Finisare | |
Tip produs | Plăcuţă amovibilă pentru strunjire |
Cod articol | 250464 HB7120-1 | |
EAN / GTIN | 4045197928115 |