• Ultima șansă! În curând nu mai face parte din sortimentul nostru.

Plăcuță amovibilă pentru strunjire CNMG 160616, pentru degroşare

Cod articol: 250338 HB7010-1
Reducere
17,54 €
Preț per 1 buc.
Preț valabil până la 18 ian. 2026
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    13,80 € 17,54 € / 1 buc.
  • de la 10 buc.
    11,50 € 14,62 € / 1 buc.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
206 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Categorie Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Cod ISO Plăcuţă amovibilă CNMG 160616
Rază la colţ 1,6 mm
Categorie HB7010-1
Materialul sculei Carbură
Aplicaţia principală P
Condiţie de tăiere continuă
Sfărâmător de aşchii SG
Adâncime de tăiere ap 1,5 mm - 8 mm
Avans f 0,25 mm/rot - 0,6 mm/rot
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală 100 m/min - 375 m/min
Numărul de schimbări / tăişuri 4
Codificare finisare / degroşare Degroşare
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire

Identificare și clasificare

Cod articol 250338 HB7010-1
EAN / GTIN 4045197779731
Număr producător 250338 HB7010-1
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Oţel < 500 N/mm²
P
Oţel < 750 N/mm²
P
Oţel < 900 N/mm²
P
Oţel < 1100 N/mm²
P
Oţel < 1400 N/mm²
P
continu
 
Umiditate maximă
 

Descărcări și documente

Produse potrivite

Consilieri de servicii și produse

Conectați-vă