CNMG 120404 CA315

Cod articol: 250210 CA315

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    14,71 € / buc.
  • de la 10 buc.
    12,26 € / buc.
La cerere
În stoc
10 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Cod ISO Plăcuţă amovibilă CNMG 120408
Rază la colţ 0,8 mm
Categorie CA315
Materialul sculei Carbură
Strat de acoperire acoperit
Aplicaţia principală K
Condiţie de tăiere uşor întrerupt
Sfărâmător de aşchii KG
Adâncime de tăiere ap 0,5 mm - 4 mm
Avans f 0,15 mm/rot - 0,5 mm/rot
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală 150 m/min - 350 m/min
Numărul de schimbări / tăişuri 4
Codificare finisare / degroşare Finisare
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 250210 CA315
EAN / GTIN 4960664798469

Tabel de aplicaţii

GG(G)
K
continu
 
neregulat
 
Umiditate maximă
 

Descărcări și documente

Produse potrivite

Suport de scule
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
    Categorie Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături