{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ cozii Ds | 40 mm | |
Mărimea plăcuţei | 16 mm | |
Tip de utilizare | pe stânga | |
Adâncime de strunjire interioară până la | 3×D | |
Standard | DIN 8024 | |
Răcire interioară | da | |
Cod ISO Suport | A40T PCLNR/L16 | |
Unghi de reglare κ | 95 grad | |
Plăcuţă amovibilă compatibilă | CN.. 1606.. | |
⌀ minim al găurii prealabile Dmin | 50 mm | |
Decalaj central L3 | 27 mm | |
Înălțime de strângere L2 | 38,5 mm | |
Lungimea totală L | 300 mm | |
Portplăcuţă | 259031 35 | |
Pârghie cu articulaţie | 259015 12 | |
Şurub pentru pârghia cu articulaţie | 259018 11 | |
Set de arcuri | 259044 6 | |
Set de ştifturi elastice | 259047 4 | |
Utilizare | Strunjire longitudinală la interior | |
Tip produs | Bară pentru strunjire interioară |
Cod articol | 250037 40/16 | |
EAN / GTIN | 4045197654410 |